付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB)材質SUS316質量(g)約120分解能(℃)0.01使用電池3.6Vリチウム電池本体サイズ(mm)HT140-1/直径24.6、高さ40使用環境温度(℃)-40~+140電池寿命約1年測定温度範囲(℃)本体使用温度/-40~+140、センサー測定温度/-200~+250アズワン品番64-8930-31-79使用環境湿度(%)100(完全防水型IP68適合)メモリー数65536メモリー 測定間隔1秒に1回から24時間に1回自在選択プローブ径(Φmm)3.2測定精度(℃)±0.1(+20~+140範囲)サービス分類レンタル