【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14128391 品番 KC-52
参考基準価格(税別)¥42,750 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。
見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。
計測する人に使いやすさを提供します。
粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm
パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別
表示言語は日本語、英語を選択可能
USB端子およびSDカードスロットを搭載
多点モニタリングシステムに対応

付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ 仕様●パスワード機能:管理者のみ測定条件の変更可能●換算体積:1L、28.3L、1000L、換算無し●最大粒子個数濃度:140000000個/m3(計数損失10%以内)●測定結果保存回数:約5000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定条件の保存数:最大3パターン●保存データの取り出し方法:SDカードへコピー/コンピュータとUSB接続してコピー※1(リムーバブルディスクとして認識)●粒径区分:5段階(0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上) 質量(g)約780 電源ACアダプタ(入力電圧AC100〜240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)304×87×55 表示測定値:累積値、差分値 測定時間手動、任意時間(1秒〜2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) 測定回数連続:最大99回 定格流量(L/min)2.83 表示部3.5インチカラー液晶パネル 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) 使用温湿度範囲10℃〜40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) アラーム内容粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動) 測定間隔最大24時間(測定周期として設定) 操作方法タッチパネル、ボタン 外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用) 言語表示日本語、英語 アズワン品番67-4594-97-70 受光素子フォトダイオード クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1 データ形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル 光学方式側方散乱方式 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電源※連続で運転させた場合、1年間の動作保証には対応しておりません。※この商品の校正期間は1年に1回です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする