【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14128707 品番 RKE2200C-V-G2
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。
1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。
2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。
3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。
キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
チャーター便でのお届けとなります。

質量(kg)120(水槽空) 出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動) 電流(A)13.5 電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz) 使用圧力(MPa)0.1〜0.6 精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃) 水槽容量(L)約18 外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5) 所要圧縮機(kw)1.85 冷凍機1.19トン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375 消費電力(kW)4.4 使用周囲温度(℃)-5〜45 給水方式手動 ポンプ多段渦巻横型 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式) 空気出入口接続口径Rc1 圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) アズワン品番68-0794-84-61 電源容量(kVA)5.2 液温(℃)5〜40 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu) 水回路フロートスイッチ(渇水警報用) 加熱能力(kW)2.5 冷媒封入量(kg)1.3 電気回路過負荷保護しゃ断器 モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動) 使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付) サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、10日・20日・30日の3パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
沖縄地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
離島数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする