【レンタル】冷凍冷蔵庫 JR-N85E レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14128741 品番 JR-N85E
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

すっきり置けるスリムボディの省スペース設計。
耐熱性能天板。電子レンジが載せられます。
※上板耐荷重30kgです。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。
すっきりポケット。2Lペットボトルが3本収納可能なドアポケット搭載。
※ペットボトルの形状によります。
広くて使いやすい25L冷凍室。
重たいものを載せてもたわまない強化ガラストレイ。
フリーケース部分は引き出し式でかさばる野菜も小物も収納しやすく、クリアなので前面から一目で中身がわかりフードロスを防ぎます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857 アズワン品番68-1085-19-60 年間消費電力量(kWh/年)203 定格内容積(L)85 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする