ドアノブサインマグネット 赤ちゃんが寝ています

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 型番DNS-17M 注文コード14129030 品番DNS-17M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は型番2種類から選べます 他の種類を見る

部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。子育て中の来客により、インターホンを鳴らされて赤ちゃんが起きてしまうことを予防できます。

用途室内の使用状況の明確化に。 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 型番DNS-17M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする