三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
NC用ストレートドリル NSD 13.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14129075
品番
NSDD1370
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
170
直径(Φmm)
13.7
溝長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
21〜34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄