NC用ストレートドリル NSD 18.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14129520 品番NSDD1810
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.1 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21〜34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする