VA-2SS1..jpg
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイオレットショートエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14134587
品番
VA-2SS 4.5
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途
用途
材質
高級粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4.5
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金