VA-2MS1..jpg
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
14134621
品番
VA-2MS 4.5
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途
用途
材質
高級粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4.5
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金