MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
GC-NKエンドミルショート刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14136861
品番
2GNKS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
55
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
1
表面処理
TiNコーティング
刃径公差
0/-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金