曜日別特売
2GNKS17 GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 14137107

GC-NKエンドミルショート刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)17
17
18
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
19
20
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)35
全長(mm)105
内容量1本注文コード14137107品番2GNKS17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。

用途
用途
材質コバルトハイス全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)16外径(Φmm)17表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする