SILVA
SILVAの 航海計器
SILVAの コンパス/傾斜計/測深棒
バルクヘッドタイプコンパス 125B/H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14138157
品番
125B/H
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
壁面埋込用コンパス
用途
ボート、ヨットの壁面用
電圧(V)
照明:12
カードサイズ(mm)
125Φ
外径(mm)
160×160
関連資料:
カットサイズテンプレート(0.09MB)