ダブルソケット電工ハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14138200 品番DHDS1317R
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。

用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)285 質量(g)513 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする