曜日別特売
TEC020A2-030/10C4H-50 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEC020A2-030/10C4H-50 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140126
TEC020A2-030/10C4H-50 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140126

ソリッドエンドミル TEC-A2H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法LF(mm)50寸法DCONMS(mm)4注文コード14140126品番TEC020A2-030/10C4H-50 AH3005
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
種別AH3005シャンクCylindrical寸法LH(mm)10寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)2寸法DN(mm)1.95寸法DCONMS(mm)4寸法APMX(mm)3寸法NOF(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする