※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-A2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法LF(mm)
55
寸法DCONMS(mm)
4
注文コード
14140135
品番
TEC020A2-030/20C4H-55 AH3005
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF・寸法DCONMS
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH3005
シャンク
Cylindrical
寸法LH(mm)
20
寸法LF(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
2
寸法DN(mm)
1.91
寸法DCONMS(mm)
4
寸法APMX(mm)
3
寸法NOF(mm)
2