※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-B6H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LF(mm)
60
注文コード
14140650
品番
TEC060B6-150C6H-60 AH3005
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH3005
シャンク
Cylindrical
寸法LF(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
6
寸法DCONMS(mm)
6
寸法APMX(mm)
15
寸法NOF(mm)
6