※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCS27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
種別
AH7025
注文コード
14140686
品番
TCS27-050-004 AH7025
参考基準価格(税別)
¥26,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH7025
寸法(mm)
CWTOL:0.02
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
0.5
寸法CDX(mm)
2.5
寸法CUTDIA(mm)
5