※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ TCS27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
種別
AH7025
注文コード
14140729
品番
TCS27-140-000 AH7025
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH7025
寸法(mm)
CWTOL:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.4
寸法CDX(mm)
2
寸法CUTDIA(mm)
4