曜日別特売
AKSL-3 水道凍結防止器サーモランプ付 アサヒ特販 14141691

水道凍結防止器サーモランプ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14141691品番AKSL-3
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水道管の凍結防止。
低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。
給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)

付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする