RGBヘッドセットスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14143276 品番IMHS100WH
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBHUB機能が付いたRGBヘッドセットスタンドです。
11種のRGBバックライトエフェクトを楽しむことが出来ます。
RGBバックライトは輝度の調整が可能です。
USBType-C&USB2.0×2のHUB機能を搭載しています。
本体の空洞のスペースはスタンドになっており、お気に入りのフィギュアや小物を置くことが可能です。

質量(g)426±10 径(Φmm)スタンド:50 入力電圧(V)5 材料フットパッド:シリコン 入力電流(mA)500 サイズ(mm)130×248×130 I/OタイプUSB Type-C、充電用Type-C、USB 2.0 Standard-A×2、RGB調整×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする