TAF-MKM10N-P 卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ 14143495 TAF-MKM10N-P 卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ 14143495 TAF-MKM10N-P 卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ 14143495

卓上扇マカロンミニ 固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14143495 品番 TAF-MKM10N-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】
マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。
かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。

ピンク 質量(g)640 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187 消費電力(W)(50/60Hz)10/8 風量調整3段階 角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°〜上約90°まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする