カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。
最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!
フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。
【1年中使える自動モード搭載】
・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに
・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに
・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに
・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに
※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。
【くつ乾燥】
付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。
【安全装置付き】
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心