JSK-S10-G 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 14143556 JSK-S10-G 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 14143556 JSK-S10-G 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 14143556 JSK-S10-G 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 14143556 JSK-S10-G 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 14143556

超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14143556 品番 JSK-S10-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。
最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!
フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。
【1年中使える自動モード搭載】
・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに
・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに
・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに
・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに
※ダニモードの使用は1年に1〜2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。
【くつ乾燥】
付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。
【安全装置付き】
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心

付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)0.7 グリーン 定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)2 時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため) タイマー10・30・60・90・120・180(分) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする