大型液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14143565 品番DO-DU434S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。

付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 質量(kg)6.8 サイズ(inch)43 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623 最大消費電力(W)110 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8msec スピーカー8W+8W 色(本体)ブラック 取付マウント寸法(mm)100×200 待機電力(W)≦0.5 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)280 入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 パネル駆動方式ADS リフレッシュレート(Hz)60
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする