※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSBMPS メガパネセット エバーブライト 14143678 SSBMPS メガパネセット エバーブライト 14143678 SSBMPS メガパネセット エバーブライト 14143678 SSBMPS メガパネセット エバーブライト 14143678

メガパネセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14143678 品番SSBMPS
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。
豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。
6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル
停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。
独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。

用途
災害時の非常用。
アウトドア・キャンプ用。
車中泊用。
工事現場・屋外作業用。
電動工具の電源供給用。
テレワーク・移動オフィス用。
付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm) 適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強〜点滅〜SOS(202/40H〜80H)明るさ(ルーメン) 材質ABS樹脂 寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35 質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900 出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A 表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25〜28(晴天時) バッテリー容量(mAh)24000 充電可能回数約500回 バッテリー容量(Wh)88.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする