BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14143687
品番
2608669124
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途
マルチツール(カットソー)用アクセサリー。
全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。
ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
トラスコ品番
696-6116
材質
ステンレス
質量(g)
39
刃長(mm)
29
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45×74×7
刃幅(mm)
12
主要切断材料
チーク貼りのシーリング除去
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
ALI12SC