QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの USB充電/データ転送ケーブル
QTJの Type-Cケーブル
Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14143861
品番
QTC-0415WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
PD対応USB Type-C充電ケーブルで各種端末を充電可能
最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
色
ホワイト
定格
【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格
Type-C
本体質量(g)
約45
適合機器
iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コード長さ(cm)
約200
コネクタ
Type-C⇔Type-C
適合用途
充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送