生興
ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ニューグレー
ブラック
アッシュグレー
サックスグレー
モスグレー
ロゼグレー
スカイブルー
鍵
内筒交換錠BK
南京錠W(南京錠は付属しておりません)
シリンダー錠W
シリンダー錠NG
内筒交換錠W
ダイヤル錠W
ボタン錠W
南京錠BK(南京錠は付属しておりません)
シリンダー錠BK
内筒交換錠BK
ダイヤル錠BK
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14144055
品番
88564
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。
付属品
ハンガーパイプ、樹脂製網棚1、ネクタイかけ、左右連結金具(TKM-6)
材質
本体・扉:スチール製、粉体塗装/樹脂部品及び扉に抗菌加工
質量(kg)
12
色
ブラック
タイプ
1人用ミニロッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×515×896
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×468×836
鍵
内筒交換錠BK
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません