〈ファミラ〉掃除機のいらない圧縮収納ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ4個+竹炭シートセット 注文コード14144089 品番04383
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮袋と収納ボックスが一体化
専用吸引機で簡単圧縮
おしゃれな窓付き収納ボックスに圧縮袋が内蔵された大容量かつ見せる収納ボックス!ベッド下のごちゃごちゃや見栄えも解消。
収納ボックスは底面、側面に型紙が内蔵されているので、重ね置きも可能。
長期保管も安心の専用の抗菌防臭防ダニ効果の竹炭シート付き。
布団はもちろん、こたつ布団、座布団、カーペット、厚手の衣類からぬいぐるみなど全部圧縮して押入れを整理整頓。
使わない時は折りたたんで引き出しや空きスペースにしまえます。
収納目安:セーター・トレーナー20〜30枚、シングル掛け布団2〜3枚
6ヶ月間保証書付き(吸引機のみ)

セット内容収納ボックス4個(圧縮袋4個付き)、竹炭シート4枚 ※吸引機別売 材質収納ボックス:ポリプロピレン、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:ポリプロピレン、吸引機:ポリプロピレン 質量(g)1枚・1個:収納ボックス:(約)650、圧縮袋:(約)230、竹炭シート:(約)10 タイプ4個+竹炭シートセット 寸法(cm)1枚・1個:収納ボックス:(約)75×40×30、圧縮袋:(約)110×100×44(厚さ0.08mm)、竹炭シート:(約)70×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする