循環扇 エアビーム

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式AB3023 注文コード14144177 品番AB3023
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は型式など12種類から選べます 他の種類を見る

高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。

用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。 型式AB3023 質量(kg)5 電流(A)0.3(50Hz) 電源(V)3相200(50Hz) ハネ径(cm)30 風量(m3/min)45(50Hz) モーター出力(W)40 騒音レベル(dB(A))50(50Hz)
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする