多目的電動シャッター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式ENS80(50Hz) 注文コード14144728 品番ENS80(50Hz)
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は型式など8種類から選べます 他の種類を見る

強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。

用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。 材質高耐食性新素材採用 型式ENS80(50Hz) 質量(kg)12 電源(V)単相200 消費電力(W)47(50Hz) 枚数シャッタ:6 支持点数3本 開口面積(m2)0.7
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする