安全クッション L字型 コーナー用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 14145096 品番 J2701-BK
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。
両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。
台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。

用途衝撃吸収、衝撃緩和 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型(コーナー用) サイズ(mm)【小】70×70×31×9
注意
※両面テープは付属しておりません。
※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合ございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする