DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの その他用 工具差し
マグキャリークリップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14145541
品番
DMH-50BK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダー
あらゆるところに取り付け可能!
材質
本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石
色
ブラック
質量(g)
約18
使用荷重(kg)
約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約72×20×12
クリップ幅(mm)
約60
関連資料:
(1.24MB)