※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
DU
ケース形状
D枠(埋込型取付穴)
注文コード
14148551
品番
AE15-233 -0.1~2MPa
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ケース形状・圧力レンジ
など
461
種類から選べます
他の種類を見る
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
ケース形状
D枠(埋込型取付穴)
外径(Φmm)
100
精度
1.5級相当
圧力レンジ(MPa)
-0.1~2
接続ねじ
G3/8B
質量(g)
約600
種類
普通形連成計
呼び
DU
測定流体
気体・液体
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SCS14
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください