曜日別特売

普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15

普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 - 長野計器

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全647種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
内容量
647種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15581775AE15-141 1.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~1.5G1/2B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555166AE15-141 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~1.5G1/2B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581784AE15-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555175AE15-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581800AE15-131 0.1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.1G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555184AE15-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.1G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581809AE15-131 0.2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~0.2G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555200AE15-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~0.2G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581818AE15-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.4G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555209AE15-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.4G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581827AE15-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555218AE15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581836AE15-131 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555227AE15-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581845AE15-131 1.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~1.5G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555236AE15-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~1.5G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581854AE15-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1.6G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555245AE15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1.6G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581870AE15-131 2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~2G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555254AE15-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~2G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03738551AE15-141 1.5MPa1個埋込形D枠(取付金具)1001.5級相当0~1.5G1/2B
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
15581879AE15-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~2.5G3/8B
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555270AE15-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~2.5G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581888AE15-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555279AE15-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581897AE15-131 5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~5G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555288AE15-131 5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~5G3/8B
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581906AE15-131 6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~6G3/8B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555297AE15-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~6G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581915AE15-131 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~10G3/8B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555306AE15-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~10G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581924AE15-131 16MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~16G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555315AE15-131 16MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~16G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581940AE15-131 25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~25G3/8B
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555324AE15-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~25G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581949AE15-131 35MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~35G3/8B
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555340AE15-131 35MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~35G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581958AE15-131 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-0.1~0.1G3/8B
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555349AE15-131 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-0.1~0.1G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581967AE15-131 -0.1~2.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-0.1~2.5G3/8B
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555358AE15-131 -0.1~2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-0.1~2.5G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03769482AE15-131 -0.1~0MPa1個埋込形D枠(取付金具)100JIS1.6級-0.1~0G3/8B
8,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
15581976AE15-131-M 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555367AE15-131-M 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581985AE15-131-M 3.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555376AE15-131-M 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~3.5G3/8B
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15581994AE15-133 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555385AE15-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15582010AE15-133 50MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~50G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15555394AE15-133 50MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~50G3/8B
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする