トップ工業
トップ工業の 水道・空調配管用工具
トップ工業の 配管カッター
トップ工業の 塩ビパイプカッター
塩ビ管小径内径カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14152428
品番
TNC-12.5
参考基準価格(税別)
¥23,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容
小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版
寸法(mm)
六角軸:6.35
質量(g)
95
適合塩ビ管
VP-13・20