トップ工業
トップ工業の 水道・空調配管用工具
トップ工業の 配管カッター
トップ工業の パイプカッター
ドレンパイプ小径内径カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14152437
品番
TNC-18
参考基準価格(税別)
¥23,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合
ドレンパイプ:20・50
セット内容
小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版
寸法(mm)
六角軸:6.35
質量(g)
95