トップ工業
トップ工業の 水道・空調配管用工具
トップ工業の 配管カッター
トップ工業の 塩ビパイプカッター
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14152489
品番
TDE-76D
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
35
被削材
塩ビ管・人造大理石
外径(mm)
76
穴径(mm)
10