トップ工業
トップ工業の 水道・空調配管用工具
トップ工業の 配管カッター
トップ工業の 塩ビパイプカッター
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14152498
品番
TDE-125DR
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
36
被削材
塩ビ管・人造大理石
付属リング穴径(Φmm)
20
外径(mm)
125
穴径(mm)
22