※サンプル画像
RYOBI(リョービ)
フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
勝手
左勝手
注文コード
14153295
品番
3450-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合
ドア種:スチールドア
その他
3速調整、最大開き角:118、ストップ角:90
質量(kg)
適合ドア:120
高さ(mm)
適合ドア:2400
タイプ
ストップ有無:ストップ切り替え式
勝手
左勝手
開閉
持出吊り一方開
適合ドア幅(mm)
1050
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。