曜日別特売

液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14154397品番GH-AMEV1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。
ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。

タイプデスク取付取付方式クランプ耐荷重(kg)2~10液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする