画像準備中

液晶モニターアーム メカニカルスプリング 横並び2画面 スリムクランプタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14154440 品番GH-AMES2H-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。
ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。
下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。
付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。

タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)〜8 液晶モニター1 適合モニターサイズ〜32インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする