リュクレ 腰かけ 35H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14154519 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

美しく、機能的なこのフォルム。凹凸がなくお手入れしやすく、こだわりの座面形状の腰かけです。幅広な座面で、ゆったり座ることができます。体との接地面が多く、安定性があり、座り心地の良さにつながります。背面に高さがあり、座った時の安定感をサポートします。裏側の形状がフラットで、お手入れが簡単にできます。4本脚で通気性が良く、空気が流れやすいので、湿気がこもりません。脚はゴム付きで浴室の床をキズつけにくいです。浴室カウンターが40cmの方や、シャワー派の方にオススメです。

グレー 高さ(mm)390 耐荷重(kg)100 縦(mm)335 横(mm)380 座面高さ(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする