AFF WARE
AFF WAREの スマホ/タブレット関連アクセサリ
AFF WAREの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
AFF WAREの スマホ/タブレットスタンド
360°回転 スマホ・タブレットスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14154580
品番
AFF-STS001-GR
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。
滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。
用途
スマホ・タブレットスタンドとして
材質
アルミニウム合金素材、シリコン
色
グレー
質量(g)
113
タイプ
卓上スタンド型
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×10.4×10.5
入数
1
特性
台座360°回転、角度調整、折りたたみ