SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ 9.5mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154589
品番
SI-1209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
経済価格で高性能ミニラチェットを実現
ヘッドカバー付
握りやすい六角グリップ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
167
質量(kg)
0.55
差込角(mm)
9.5角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
82/(93)A
空気消費量(m
3
/min)
0.323
能力ボルト径(mm)
10
振動
5.2/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)
1.5