SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
スルーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154598
品番
SI-1288
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。
メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品
・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
211
質量(kg)
0.54
差込角(mm)
8〜17角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
84/(95)A
空気消費量(m
3
/min)
0.323
振動
6.8/1.1m/s2
コンプレッサー(kW)
1.5