SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 9.5mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154607
品番
SI-1357ULTRA
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
リバースレバー搭載
狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
適合
意匠登録:No.1365182
全長(mm)
126
質量(kg)
1.1
差込角(mm)
9.5角
最大トルク(N・m)
200
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
92/(103)A
空気消費量(m
3
/min)
0.613
能力ボルト径(mm)
12
振動
7.6/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2