SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154616
品番
SI-1455ULTRA
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
112
質量(kg)
1.17
差込角(mm)
12.7角
最大トルク(N・m)
600
ホース内径(Φmm)
9.5
騒音値(dB)
98.7/(109.7)A
空気消費量(m
3
/min)
0.69
能力ボルト径(mm)
16
振動
8.7/1.5m/s2
コンプレッサー(kW)
2.2