SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 25.4mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154625
品番
SI-1555T ULTRA
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
強化樹脂ボディ採用
右回転のみ4段階回転調整可能
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)
220
質量(kg)
3.5
差込角(mm)
25.4角
最大トルク(N・m)
1200
騒音値(dB)
92A
空気消費量(m
3
/min)
1.363
エアーインレット
0.375
能力ボルト径(mm)
25
振動
11.2