SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154668
品番
SI-1600L ULTRA
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強化樹脂ボディ採用
左右3段階回転調整可能
0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
135
質量(kg)
0.97
差込角(mm)
12.7角
最大トルク(N・m)
480
騒音値(dB)
91A
空気消費量(m
3
/min)
0.753
エアーインレット
0.25
能力ボルト径(mm)
16
振動
8.9